すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-351

品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番MSXE380005P24
商品名ジェットストリームボディカラーブラック
インク色黒・赤・シャープペン機構ノック式
全長×軸径147.6×12.2mm厚さ17.1mm
ボール径0.5mm芯径0.5mm
重量15.3g軸仕上口金・リング:真鍮+メッキ、ラバーグリップ
内筒:PP樹脂
後軸:ABS樹脂+塗装
クリップ:鋼材
入数1本
ジェットストリーム
1本にボールペン2色(黒・赤)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載
先軸内部を樹脂製にしたことで、外観の高級感を保ちながら軽量化し、軸の最適なウェイトバランスを実現しています。
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました。(黒インク)
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。
また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
落ち着いたカラーリングの塗装を施し、オフィス・仕事先・プライベートなど様々なシーンにマッチするスタイリッシュなデザインです。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/06 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1779ページ
バリエーション一覧
EA765MG-351 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)
EA765MG-352 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ピンク)
EA765MG-356 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)
EA765MG-357 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ネイビー)
その他関連
部品EA765MG-346A : 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本)
部品EA765MG-347A : 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本)
ウェブカタログ画像
  • くっきりと濃い描線
  • すぐれた速乾性
  • 新機構でインクの直流・逆流を防止
  • ※当社試験による筆記摩耗比 当社従来品(油性ボールペン)の各荷重における筆記摩擦係数を100%とした場合の『JETSTREAM』の筆記摩擦比。速度4.5m/分で測定
  • ※本商品は351です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top