すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-42AA

品名 : 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UMN103.15
商品名ユニボール シグノインク色
機構ノック式全長139.3mm
軸径φ10.6mm厚さ15.0mm
ボール径0.38mm重量10.0g(1本あたり)
軸仕上軸:PC樹脂、ラバーグリップ付
クリップ:PC樹脂
入数10本
ゲルインク
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。
紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。
【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。
【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/05 16:37現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1778ページ
バリエーション一覧
EA765MG-41AA 0.38mm 極細ボールペン(黒/10本)
EA765MG-42AA 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本)
EA765MG-43AA 0.38mm 極細ボールペン(青/10本)
その他関連
部品EA765MG-42C : 0.38mm 替芯(EA765MG-42AA用/赤/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • なめらかでにじまない
  • 水ににじまず、描線が色あせしにくい
  • ※本商品は42AAです。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top