すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-43C

品名 : 0.38mm 替芯(EA765MG-43AA用/青/10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UMR83.33
インク色全長112.0mm
軸径φ6.2mm重量2.6g(1本あたり)
入数10本入り
EA765MG-43AA用の替芯です。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/05 13:48現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1778ページ
バリエーション一覧
EA765MG-41C 0.38mm 替芯(EA765MG-41AA用/黒/10本)
EA765MG-42C 0.38mm 替芯(EA765MG-42AA用/赤/10本)
EA765MG-43C 0.38mm 替芯(EA765MG-43AA用/青/10本)
その他関連
本体EA765MG-43AA : 0.38mm 極細ボールペン(青/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※本商品のインク色は青です。
※入数:10本
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品のインク色は青です。\n※入数:10本

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top