すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MG-509

品名 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/シルバー)

仕様

メーカーセーラー万年筆型番16-0130-219
商品名マルシャンJP全長×軸径146×12mm
インク色黒・赤・シャープペンボール径0.7mm
芯径0.5mm(HB)ボディーカラーシルバー
入数1本
グリップ部分はすべりにくい「ローレットグリップ」採用。
疲れないライトボディ、スリムで握りやすい1本で3機能のペンです。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/11/05 15:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1778ページ
その他関連
部品EA765MG-532 : 0.7mm ボールペン替芯(黒)
部品EA765MG-533 : 0.7mm ボールペン替芯(赤)
オプションEA765MG-531 : 0.5mm ボールペン替芯(黒)
オプションEA765MG-535 : 1.0mm ボールペン替芯(黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top