すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-58A

品名 : 0.7mm ボールペン(黒)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SXN150071P.24
商品名ジェットストリーム機構ノック式
サイズ軸径φ11.3×厚さ14.8×全長139.6mm重量9.3g
ボール径0.7mmインク色
材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付
クリップ:ABS樹脂
ロプラ:再生PBT樹脂
替芯EA765MG-177B(黒)、MG-178B(赤)
旧EA765MG-177、-178、-179、-179B
入数1本
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現
優れた速乾性があり、高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。
新機構でインクの直流&逆流を防止します。
書き味を損なわずインクの直流を防止する新スプリングチップ
濃い色の線をなめらかに書けるよう最適化されたペン先です。
グリーン購入適合商品
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/05/01 12:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1777ページ

代替品

EA765MG-58D
バリエーション一覧
EA765MG-58A 0.7mm ボールペン(黒)
EA765MG-58D 0.7mm ボールペン(黒・10本)
EA765MG-58E 0.7mm ボールペン(赤・10本)
その他関連
部品EA765MG-177B : 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は58Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top