すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-702

品名 : 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)

仕様

インク色ボール径0.5mm
全長×軸径146×11.1mm入数10本
手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。
ノックはクリップで行います。
ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。
一定以上の温度になるとインクが消える独自の「フリクションインキ」を使用
筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。
温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。
紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。
一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
※消せる筆記具のため、証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/04 21:16現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1777ページ
バリエーション一覧
EA765MG-701 0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式/10本)
EA765MG-702 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)
その他関連
部品EA765MG-707 : 0.5mm ボールペン替芯(赤・ゲルインク/30本)
ウェブカタログ画像
  • 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
  • 商品は0.5mmの赤です。
  • ※本商品は-702です。

商品動画

芯の替え方芯の替え方
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top