すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-10A

品名 : 3本組 蛍光ペンセット

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS101TN3C2
商品名プロパス2〈セット内容〉3色セット
桃、黄、空色
線幅太:4.0mm、細:0.6mm全長140.0mm
軸径φ11.0mm厚さ14.0mm
材質軸:再生PP樹脂
ペン芯:PET繊維
ケース:PP樹脂
ケースサイズ縦141.0×横34.5×厚さ13.0mm
総重量31.0g(1本あたり7.6g)
太、細両用
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/09/01 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1780ページ
バリエーション一覧
EA765MH-10A 3本組 蛍光ペンセット
EA765MH-15A 5本組 蛍光ペンセット
その他関連
関連商品EA765MH-90 : [桃/太・細] 水性蛍光ペン
関連商品EA765MH-90B : [桃/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
関連商品EA765MH-91 : [橙/太・細] 水性蛍光ペン
関連商品EA765MH-91B : [橙/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
関連商品EA765MH-92 : [黄/太・細] 水性蛍光ペン
関連商品EA765MH-92B : [黄/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
関連商品EA765MH-93 : [緑/太・細] 水性蛍光ペン
関連商品EA765MH-93B : [緑/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
関連商品EA765MH-94 : [空色/太・細] 水性蛍光ペン
関連商品EA765MH-94B : [空色/太・細] 水性蛍光ペ(10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top