すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-235

品名 : [空色] 詰替用インク(2本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUSR80.48
仕様替インク(空色)線幅4.0mm
パッケージサイズ縦113.0×横40.0×厚さ8.0mm総重量5.8g
入数2本
EA765MH-35、-35B用の替インクです。
販売価格

80(税抜)/ 88円(税込)

カタログ価格

80円(税抜)/88円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 02:43現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1780ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-231 [橙] 詰替用インク(2本)
    EA765MH-232 [桃] 詰替用インク(2本)
    EA765MH-233 [黄] 詰替用インク(2本)
    EA765MH-234 [緑] 詰替用インク(2本)
    EA765MH-235 [空色] 詰替用インク(2本)
    EA765MH-236 [紫] 詰替用インク(2本)
    その他関連
    本体EA765MH-35 : [空色] 蛍光ペン(10本)
    本体EA765MH-35B : [空色] 蛍光ペン
    本体EA765MH-16 : 6本組 蛍光ペンセット
    ウェブカタログ画像
    ※入数:2本
    • ※入数:2本

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top