すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MH-251

品名 : [ピンク] 水性筆ペン

仕様

メーカー呉竹(Kuretake)型番RB-6000AT-025
用途イラストやデザイン漫画などにインク色ピンク
線幅最大6mm全長154mm
入数1本重量10g
水性染料インキ
毛筆タイプで、細い線とベタ塗りの両方を簡単に描くことが可能です。
水性染料タイプなので、水筆などで「ぼかし」「にじみ」できます。
1本のペンで濃淡グラデーション
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1787ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-251 [ピンク] 水性筆ペン
    EA765MH-252 [カーマインレッド] 水性筆ペン
    EA765MH-253 [オレンジ] 水性筆ペン
    EA765MH-254 [イエロー] 水性筆ペン
    EA765MH-255 [ライトグリーン] 水性筆ペン
    EA765MH-256 [グリーン] 水性筆ペン
    EA765MH-257 [ブルー] 水性筆ペン
    EA765MH-258 [ペルシアンブルー] 水性筆ペン
    EA765MH-259 [コバルトブルー] 水性筆ペン
    EA765MH-260 [ライトバイオレット] 水性筆ペン
    EA765MH-261 [パープル] 水性筆ペン
    EA765MH-262 [ブラウン] 水性筆ペン
    EA765MH-263 [ライトグレイ] 水性筆ペン
    EA765MH-264 [ブラック] 水性筆ペン
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1786ページ
    • エスコ便利カタログ1787ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top