すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-13A

品名 : [黒/中字] ペイントマーカー(10本)

中字丸芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PX20.24
商品名ペイントマーカー線幅2.2~2.8mm
インク色黒主要材キシレン
着色剤黒色染料軸材質アルミ
ペン芯材質スライバー(アクリル)軸径φ15.0mm
全長142.0mm重量20.5g(1本あたり)
入数10本入り
油性ペイントマーカー
中字
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
販売価格

2,090円(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:36現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1499ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MP-6 6本組 中字ペイントマーカー
    EA765MP-12A [黒/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12B [赤/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12C [青/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12D [黄/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12E [緑/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12F [灰/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12G [白/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12H [金/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12J [銀/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12K [黄緑/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12L [紫/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12M [橙/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12N [桃/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12P [水/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12R [茶/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-13A [黒/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13B [赤/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13C [青/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13D [黄/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13E [緑/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13F [灰/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13G [白/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13H [金/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13J [銀/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13K [黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13L [紫/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13M [橙/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13N [桃/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13P [水/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13R [茶/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-16 [中字] ペイントマーカー替芯(3本)
    ウェブカタログ画像
    10本入り
    • 10本入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1498ページ
    • エスコ便利カタログ1499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top