すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-138B

品名 : [灰/細字] ペイントマーカー

細字丸芯
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PX21.37
商品名ペイントマーカー線幅0.8~1.2mm
インク色灰主溶剤キシレン
着色剤白顔料+着色顔料軸材質アルミ
ペン芯材質スライバー(アクリル)軸径φ11.0mm
全長133.0mm重量13g
入数1本入り
油性
細字
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
販売価格

230円(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/04 10:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1498ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MP-31B [赤/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-32B [青/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-33B [黒/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-34B [黄/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-35B [白/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-36B [金/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-37B [銀/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-131B [黄緑/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-132B [緑/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-133B [紫/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-134B [橙/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-135B [桃/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-136B [水色/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-137B [茶/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-138B [灰/細字] ペイントマーカー
    EA765MP-31 [赤/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-32 [青/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-33 [黒/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-34 [黄/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-35 [白/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-36 [金/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-37 [銀/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-131 [黄緑/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-132 [緑/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-133 [紫/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-134 [橙/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-135 [桃/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-136 [水色/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-137 [茶/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-138 [灰/細字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-151 [細字] ペイントマーカー替芯(3本)
    ウェブカタログ画像
    1本入り
    • 1本入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1498ページ
    • エスコ便利カタログ1499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top