すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MH-304

品名 : [ブルーグリーン・レッド/太・細] 蛍光ペン(10本)

仕様

メーカーサクラクレパス型番254569
インク色ブルーグリーン、レッド線幅太:3.4mm
細:0.4mm
全長137mm材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
入数10本
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー
異なるインキ色のツインタイプ(ブルーグリーン×レッド)
細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用
マーキングと文字書きが1本でできます。(太字側のアンダーラインと細字のインキ色は同色となります。)
太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:59現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1781ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-301 [イエロー・グリーン/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-302 [コーラルレッド・レッド/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-303 [ピンク・ローズ/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-304 [ブルーグリーン・レッド/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-305 [ブルー・オレンジ/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-306 [グレー・オレンジ/太・細] 蛍光ペン(10本)
    ウェブカタログ画像
    • 代表画像のため、本商品ではありません。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top