すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-41B

品名 : [ピンク/太・細] 蛍光ペン(10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS138T.13
商品名プロパス・ウインドウインク色ピンク
線幅太:4.0mm
細:0.6mm
全長138mm
軸径φ11mm厚さ15mm
材質軸:PP樹脂
ペン芯:(太)PE樹脂、(細)PET繊維
重量8.4g(1本あたり)
入数10本
誰もが経験する蛍光ペンの不満を解決した、速乾性に優れた蛍光ペンです。
乾きが早くインクがしっかり定着し、紙や手を汚しません。
教科書のようなツヤのある紙でも手や紙を汚さずキレイにマーキングできます。
「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間を当社従来品の3分の1以下に短縮しています。
窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/05 19:32現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1780ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-41 [ピンク/太・細] 蛍光ペン
    EA765MH-42 [オレンジ/太・細] 蛍光ペン
    EA765MH-43 [イエロー/太・細] 蛍光ペン
    EA765MH-44 [グリーン/太・細] 蛍光ペン
    EA765MH-45 [スカイブルー/太・細] 蛍光ペン
    EA765MH-41B [ピンク/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-42B [オレンジ/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-43B [イエロー/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-44B [グリーン/太・細] 蛍光ペン(10本)
    EA765MH-45B [スカイブルー/太・細] 蛍光ペン(10本)
    ウェブカタログ画像
    10本入り
    • 10本入り
    • 教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!
    • 新開発!インク乾燥時間を3分の1以下に短縮した「Q-Dry(クイックドライ)インク」
    • 10本入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top