すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MH-77

品名 : 10本組 水性サインペン

様々な色調の組み合わせをラインアップした細書きに適したサインペン

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PEMSY10C.NO3
商品名エモットインク色10色セット
セット内容グレー・ダークブラウン・カーキグリーン・バイオレット・アメジスト・レッドワイン・アイリスパープル・ブルーグリーン・アップルグリーン・ストローイエロー線幅0.4mm
全長158.7mm軸径φ8.8mm
厚さ8.8mm材質軸:PP樹脂
ペン芯:POM樹脂
ケース:PP樹脂
ケースサイズ縦168.0×横97.0×厚さ15.0mm総重量118.0g(1本あたり6.6g)
入数10本
あざやかな色のほか、深みのある色、淡い色など様々な色調の組み合わせをラインアップした細書きに適したサインペンです。
耐水性顔料インクで水に濡れてもにじみにくい
ペン芯をアウターで覆うことでペン先がつぶれず、耐久性のある折れにくいストレスフリーなペン芯となっています。
アウターがあることでペン先が守られ、様々な筆記角度での使用ができるだけでなく、描線幅が変わらずに0.4mmの細い線を描き続けることができます。
角がないから握りやすいラウンドスクエア形状です。
白を基調としたシンプルなデザイン
ケースは持ち運びに便利なコンパクトな形状です。
蓋を開けた状態で自立するため、ペンが取り出しやすい形状です。
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1782ページ
バリエーション一覧
EA765MH-75 10本組 水性サインペン
EA765MH-76 10本組 水性サインペン
EA765MH-77 10本組 水性サインペン
その他関連
関連商品EA765MH-71 : 5本組 水性サインペン
関連商品EA765MH-72 : 5本組 水性サインペン
関連商品EA765MH-73 : 5本組 水性サインペン
関連商品EA765MH-74 : 5本組 水性サインペン
関連商品EA765MH-78 : 40本組 水性サインペン
ウェブカタログ画像
  • デザイン性のあるセット\n持ち運びに便利なコンパクトな形状です。10色セットは蓋を開けた状態で自立するため、ペンが取り出しやすい形状です。
  • 細く書き続けられる耐久性のあるペン芯
  • 耐水性インク

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top