すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-81

品名 : 3本組 蛍光ペンセット

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS102T3C
商品名プロパス・ウインドウインク色桃・黄・緑
線幅太:4.0mm
細:0.6mm
全長138mm
軸径φ11mm厚さ15mm
材質軸:PP樹脂
ペン芯:(太)PE樹脂、(細)PET繊維
ケース:PP樹脂
ケースサイズ縦140×横37×厚さ17mm
総重量30.6g(1本あたり8.4g)入数3本
太字角芯+細字丸芯のツインタイプ
ペン先の窓から文字が見えるから、チェックしたい箇所だけピタッとはみ出さずに線が引けます。
顔料インク使用で鮮やかに発色
耐水性・耐光性に優れています。
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/03/27 02:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1780ページ
バリエーション一覧
EA765MH-81 3本組 蛍光ペンセット
EA765MH-82 5本組 蛍光ペンセット
ウェブカタログ画像
  • ペン先に窓がある
  • ラインがはみ出ない

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top