すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-8R

品名 : [蛍光オレンジ/太・細字] 水性サインペン

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PM150TRK.4
商品名プロッキーインク色蛍光橙
線幅(太):6.0mm
(細):1.2~1.8mm
サイズ軸径φ22.0×厚さ23.0×全長145.0mm
材質軸:再生PP樹脂
ペン芯:PET繊維
重量27.1g
入数1本
水性
細字丸芯+太字角芯
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インクです。
乾いた後は水に流れず、郵便物にも安心して使える耐水性です。
金属・ガラス・プラスチック・ステンレス・ビニール・発砲スチロースなどにも書け、いやな臭いがありません。
インクの交換もスッと簡単です。
グリーン購入法適合品
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/12 08:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1782ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-8A [黒/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8C [青/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8G [赤/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8P [蛍光イエロー/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8R [蛍光オレンジ/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8T [蛍光ピンク/太・細字] 水性サインペン
    その他関連
    関連商品EA765MH-8S : 8本組/太・細字 水性サインペン
    ウェブカタログ画像
    • 紙に書いても裏うつりしない
    • 乾けば水に流れない
    • 交換もスッと簡単です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1782ページ
    • エスコ便利カタログ1783ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top