すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-91B

品名 : [橙/太・細] 水性蛍光ペン(10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS101TN1P.4
インク色入数10本
線幅太:4.0mm
細:0.6mm
全長140mm
軸径φ11mm厚さ14mm
重量7.6g材質軸:再生PP樹脂
ペン芯:PET繊維
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
エコマーク取得商品
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 03:11現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1780ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-90 [桃/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-90B [桃/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-91 [橙/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-91B [橙/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-92 [黄/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-92B [黄/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-93 [緑/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-93B [緑/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-94 [空色/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-94B [空色/太・細] 水性蛍光ペ(10本)
    ウェブカタログ画像
    ※10本入
    • ※10本入
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top