すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MJ-112

品名 : [赤] ホワイトボードマーカー(1本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PWB1205K.15
商品名お知らセンサーインク色
線幅4.7mmサイズ軸径φ17.6×厚さ18.5×全長133.0mm
軸材質再生PP樹脂ペン芯材質アクリル繊維
重量19.2g入数1本
中字・角芯
インク残量が見えるので、使い終わりがわかる「お知らセンサー」
最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インクです。
簡単に詰め替え可能なカートリッジ式です。
グリーン購入法適合品
販売価格

120(税抜)/ 132円(税込)

カタログ価格

120円(税抜)/132円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/28 23:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1784ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA765MJ-102
    バリエーション一覧
    EA765MJ-101 [黒] ホワイトボードマーカー(10本)
    EA765MJ-102 [赤] ホワイトボードマーカー(10本)
    EA765MJ-103 [青] ホワイトボードマーカー(10本)
    EA765MJ-104 [緑] ホワイトボードマーカー(10本)
    EA765MJ-111 [黒] ホワイトボードマーカー(1本)
    EA765MJ-112 [赤] ホワイトボードマーカー(1本)
    EA765MJ-113 [青] ホワイトボードマーカー(1本)
    EA765MJ-114 [緑] ホワイトボードマーカー(1本)
    その他関連
    部品EA765MJ-132 : [EA765MJ-102用] 交換カートリッジ(赤/1本)
    ウェブカタログ画像
    入数:1本
    • 入数:1本
    • 書ける、書けないが一目でわかるホワイトボードマーカー

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1784ページ
    • エスコ便利カタログ1785ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top