すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-142

品名 : 5本組/太・極細字 水性マーカー

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS103T5C2
商品名プロパス・ウインドウ仕様5色セット
セット内容ライトピンク・ライトイエロー・ライトグリーン・ライトブルー・ライトバイオレット線幅太:4.0mm
極細:0.4mm
全長138mm軸径φ11mm
厚さ15mm材質軸:PP樹脂
ペン芯:(太)PE樹脂、(極細)POM樹脂
ケース:PP樹脂
ケースサイズ縦161×横61×厚さ15mm総重量49.7g(1本あたり8.4g)
入数5本
太字角芯+極細丸芯
ペン先に窓があるから、はみださない!
細く、文字書きに適した極細のペン先
文字を目立たせるマーキング用途の窓付きペン芯と、アンダーライン、文字書き用途にも適した極細タイプのプラペン芯のツインタイプです。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1781ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-141 5本組/太・極細字 水性マーカー
EA765MJ-142 5本組/太・極細字 水性マーカー
EA765MJ-143 5本組/太・極細字 水性マーカー
その他関連
関連商品EA765MJ-151 : [太・極細字] 水性マーカー(レッド)
関連商品EA765MJ-152 : [太・極細字] 水性マーカー(ピンク)
関連商品EA765MJ-153 : [太・極細字] 水性マーカー(グリーン)
関連商品EA765MJ-154 : [太・極細字] 水性マーカー(ブルー)
関連商品EA765MJ-157 : [太・極細字] 水性マーカー(ライトピンク)
関連商品EA765MJ-158 : [太・極細字] 水性マーカー(ライトイエロー)
関連商品EA765MJ-159 : [太・極細字] 水性マーカー(ライトグリーン)
関連商品EA765MJ-160 : [太・極細字] 水性マーカー(ライトブルー)
関連商品EA765MJ-161 : [太・極細字] 水性マーカー(ライトバイオレット)
関連商品EA765MJ-162 : [太・極細字] 水性マーカー(スモークレッド)
関連商品EA765MJ-163 : [太・極細字] 水性マーカー(スモークオレンジ)
関連商品EA765MJ-164 : [太・極細字] 水性マーカー(スモークグリーン)
関連商品EA765MJ-165 : [太・極細字] 水性マーカー(スモークブルー)
関連商品EA765MJ-166 : [太・極細字] 水性マーカー(スモークグレー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top