すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-222

品名 : 黄土/太字 マジックインキ(10本)

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番1-400-0011
商品名マジックインキインク色黄土
線幅1.0~8.0mm材質キャップ、ホルダー:PBT
ペン先:ポリエステル
軸:ガラス
入数10本
太字タイプの油性マーキングペンです。
ペン先交換式・インキ補充式なので、繰り返し使えます。
販売価格

1,510円(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 10:05現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1781ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MJ-211 黒/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-211B 黒/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-212 空色/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-212B 空色/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-213 茶/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-213B 茶/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-214 紫/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-214B 紫/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-215 赤/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-215B 赤/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-216 黄緑/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-216B 黄緑/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-217 緑/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-217B 緑/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-218 黄/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-218B 黄/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-219 橙/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-219B 橙/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-220 青/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-220B 青/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-221 桃/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-221B 桃/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-222 黄土/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-222B 黄土/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-223 薄橙/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-223B 薄橙/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-224 嶌色/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-224B 嶌色/太字 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-225 焦茶/太字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-225B 焦茶/太字 マジックインキ(1本)
    その他関連
    オプションEA765MJ-272 : [マジックインキ用] 替ペン先(太字/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    入数:10本
    • ※画像は代表画像です。\n入数:10本
    • 本商品は黄土色です。

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top