すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MJ-267

品名 : 白/中字 マジックインキ(10本)

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番1-400-0512
商品名マジックインキインク色
線幅2.5mm材質キャップ:PBT
ペン先:アクリル
軸:アルミ
入数10本
油性
中字タイプ
速乾性・耐水性・耐光性に優れた不透明ペイントマーカーです。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨風に濡れても流れにくいです。
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/30 19:29現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1784ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MJ-16 白/細字 マジックインキ
    EA765MJ-16C 白/細字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-239 白/極太 マジックインキ(1本)
    EA765MJ-239B 白/極太 マジックインキ(5本)
    EA765MJ-240 白/極細 マジックインキ
    EA765MJ-240B 白/極細 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-267 白/中字 マジックインキ(10本)
    EA765MJ-267B 白/中字 マジックインキ(1本)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    • 入数:10本

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1784ページ
    • エスコ便利カタログ1785ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top