すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ML-56

品名 : 2.0mm[黒] 工事用シャープペンシル替芯(6本)

仕様

メーカーシンワ測定型番78473
インク色入数6本
芯径φ2mmサイズ150×9×9mm
材質ケース:ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂
クレヨン:ろう、油性(顔料)
替芯保護ケース入です。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 18:28現在)

更新
商品入数6販売単位PK
カタログページ1503ページ
バリエーション一覧
EA765ML-56 2.0mm[黒] 工事用シャープペンシル替芯(6本)
EA765ML-57 2.0mm[赤] 工事用シャープペンシル替芯(6本)
EA765ML-58 2.0mm[白] 工事用シャープペンシル替芯(6本)
その他関連
本体EA765ML-51 : 2.0mm[黒] 工事用シャープペンシル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top