すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MM-110

品名 : 15ml 水性用補充インク(ルモカラー用/黒)

仕様

メーカーステッドラー(STAEDTLER)型番487 15-9
商品名ルモカラーペン
水性用補充インク
容量15ml
インク色黒サイズφ50×47mm
材質本体、キャップ部:PP適合品番EA765MM-100
ルモカラーペン専用 水性用補充インク
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3~4時間で、約70%のインク量を補充可能。(約15回分)
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1783ページ
バリエーション一覧
EA765MM-110 15ml 水性用補充インク(ルモカラー用/黒)
EA765MM-111 15ml 水性用補充インク(ルモカラー用/赤)
EA765MM-112 15ml 水性用補充インク(ルモカラー用/青)
EA765MM-113 15ml 水性用補充インク(ルモカラー用/緑)
その他関連
本体EA765MM-100 : [黒] 細字 水性マーカー(ルモカラー)
ウェブカタログ画像
  • イメージ(※ペン別売)
  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top