すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-126B

品名 : [黄] 水性ペイントマーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PXW2005M.2
商品名水性ペイントマーカー
水性ペイントマーカーです。
中字
線幅1.8~2.5mmインク色
金属・ゴム・プラスチックのも筆記可能で、鮮やかに発色します。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
油性ペイントマーカーと同様の描線性能(耐水性・耐光性・耐熱性・固着性)を有しています。
インクの水性化でVOCを大幅削減し、環境へ配慮しています。
刺激臭が少ない。
ペン芯は磨耗しにくいため、描線幅の変化が少ない。
ペン芯の交換が可能です。
手袋をしたままでもキャップが外しやすい形状になっています。
クリップ付で携帯にも便利です。
キャップの逆差しが可能です。
入数は1本入りです
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 15:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MP-121 [白] 水性ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-121B [白] 水性ペイントマーカー
    EA765MP-122 [黒] 水性ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-122B [黒] 水性ペイントマーカー
    EA765MP-126 [黄] 水性ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-126B [黄] 水性ペイントマーカー
    EA765MP-200 [EA765MP-121-128B用]替芯
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top