中字丸芯
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXA200.1 |
|---|
| 商品名 | アルコールペイントマーカー | 線幅 | 2.2~2.8mm |
|---|
| インク色 | 白 | 主溶剤 | アルコール系 |
|---|
| 着色剤 | 白顔料 | 軸材質 | アルミ |
|---|
| ペン芯材質 | ポリエステル | 軸径 | φ17.0mm |
|---|
| 全長 | 142.9mm | 重量 | 20.8g |
|---|
| 入数 | 1本入り | | |
|---|
| 油性のアルコールペイントマーカーです。 |
| 中字 |
| 環境配慮と描線機能を両立した製品です。 |
| ノンキシレンのため安心・安全です。 |
| 速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 |
| 不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 |
| 隠蔽性があります。 |
| 金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。 |
| 主溶剤からVOC13物質を削減しています。 |
| 販売価格 | 230円(税抜)/
253円(税込)
| カタログ価格 | 230円(税抜)/253円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/09/02 17:15現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 1499ページ |
|---|