太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX30.2 |
|---|
| 商品名 | ペイントマーカー | 線幅 | 角芯8.5mm |
|---|
| インク色 | イエロー | 主溶剤 | キシレン |
|---|
| 着色剤 | 白顔料+着色顔料 | 軸材質 | アルミ |
|---|
| ペン芯材質 | スライバー(アクリル) | 軸径 | φ23.0mm |
|---|
| 全長 | 142.0mm | 重量 | 39.5g |
|---|
| 入数 | 1本入り | | |
|---|
| 油性ペイントマーカー |
| 太字 |
| 固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。 |
| 耐光性があり退色しにくいインクです。 |
| 不透明油性インクで、黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 |
| 隠蔽性があります。 |
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
| 販売価格 | 350円(税抜)/
385円(税込)
| カタログ価格 | 350円(税抜)/385円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/08/26 22:20現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 1500ページ |
|---|