すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-282

品名 : [青/太字] ペイントマーカー(5本)

太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PXA300.33
商品名アルコールペイントマーカー線幅角芯8mm
インク色主溶剤アルコール系
着色剤白顔料+着色染料軸材質アルミ
ペン芯材質アクリル軸径φ25.6mm
全長146.1mm重量41.5g
入数5本入り
油性のアルコールペイントマーカーです。
太字
環境配慮と描線機能を両立した製品です。
ノンキシレンのため安心・安全です。
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
主溶剤からVOC13物質を削減しています。
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/26 18:51現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1500ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MP-270 [黒/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-271 [赤/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-272 [青/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-273 [黄色/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-274 [緑/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-275 [橙/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-276 [桃/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-277 [白/太字] ペイントマーカー
    EA765MP-280 [黒/太字] ペイントマーカー(5本)
    EA765MP-281 [赤/太字] ペイントマーカー(5本)
    EA765MP-282 [青/太字] ペイントマーカー(5本)
    EA765MP-283 [黄色/太字] ペイントマーカー(5本)
    EA765MP-284 [緑/太字] ペイントマーカー(5本)
    EA765MP-285 [橙/太字] ペイントマーカー(5本)
    EA765MP-286 [桃/太字] ペイントマーカー(5本)
    EA765MP-287 [白/太字] ペイントマーカー(5本)
    ウェブカタログ画像
    入数:5本
    • 入数:5本
    • 画像は中字丸芯です。
    • エスコ便利カタログ1500ページ
    • エスコ便利カタログ1501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top