すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-308

品名 : [EA765MP-301,302用] 替チョーク(青/10本)

仕様

メーカーたくみ型番7835
カラー入数10本
芯径φ5mm芯長100mm
材質芯:顔料
ケース:ABS
[EA765MP-301・-302]用替えチョーク
コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。
保管に便利なフック穴付きケース入り
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/25 21:00現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1502ページ
バリエーション一覧
EA765MP-306 [EA765MP-301用] 替チョーク(白/10本)
EA765MP-307 [EA765MP-301,302用] 替チョーク(赤/10本)
EA765MP-308 [EA765MP-301,302用] 替チョーク(青/10本)
EA765MP-309 [EA765MP-302用] 替チョーク(黒/10本)
その他関連
本体EA765MP-301 : マーキングチョーク(白/ホルダー付)
本体EA765MP-302 : マーキングチョーク(黒/ホルダー付)
ウェブカタログ画像
替チョーク(青:10本入)
  • 替チョーク(青:10本入)
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top