すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-30A

品名 : 6本組[細字] ペイントマーカーセット

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番※ESCOオリジナルセット品
用途金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材。コンクリートなどへの筆記にインク色赤・青・黒・黄・白・紫(6本組)
主溶剤キシレンペン芯材質スライバー(アクリル)
芯先丸芯軸径φ11.0mm
全長133mm重量13g(1本あたり)
ケースサイズ:140×75×27(H)mm
材質:耐衝撃性コポリマー
油性ペイントマーカー
細字
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
ケース付き
販売価格

1,380円(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA765MP-31B : [赤/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-32B : [青/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-33B : [黒/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-34B : [黄/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-35B : [白/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-133B : [紫/細字] ペイントマーカー
セット商品EA508KA-7 : 140x 75x27mm パーツケース
部品EA765MP-151 : [細字] ペイントマーカー替芯(3本)
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top