すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-321

品名 : マーキングペン(黒)

仕様

メーカーたくみ型番7808
インク色黒ボディーカラー黒
入数1本芯径φ2.0mm
全長×軸径150×16.5mm材質本体:真鍮、ABS、アルミ合金
芯:顔料
重量29.5g仕様HB
木材・コンクリートなどに
続けて使える、便利な5連続芯(耐熱・耐水)、芯補充の手間も減らせます。
キャップ部分に簡易鉛筆削りがついています。
セーフティーコード付
販売価格

690円(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1503ページ1783ページ
バリエーション一覧
EA765MP-321 マーキングペン(黒)
EA765MP-322 マーキングペン(赤)
EA765MP-323 マーキングペン(白)
その他関連
部品EA765MP-326 : [EA765MP-321用] 替芯(HB黒/12本)
オプションEA765MP-327 : [EA765MP-321用] 替芯(2B黒/12本)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA765MP-323です
  • ※画像はEA765MP-323です
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top