すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-329

品名 : [EA765MP-323用] 替芯(白/12本)

仕様

メーカーたくみ型番7788
仕様白入数12本
芯径2.0mm芯長90mm
材質芯:EVA・顔料
ケース:ABS
重量17g
暑さ、水濡れに強いです。
片手で開け閉めしやすいケース入です。
販売価格

495円(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/11/04 10:51現在)

更新
商品入数12販売単位PK
カタログページ1503ページ1783ページ
バリエーション一覧
EA765MP-326 [EA765MP-321用] 替芯(HB黒/12本)
EA765MP-327 [EA765MP-321用] 替芯(2B黒/12本)
EA765MP-328 [EA765MP-322用] 替芯(赤/12本)
EA765MP-329 [EA765MP-323用] 替芯(白/12本)
その他関連
本体EA765MP-323 : マーキングペン(白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top