すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-363

品名 : [白/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番ZENM-WHT
用途金属・プラスチック・ガラスなどインク色
芯先丸芯線幅2mm
入数1本重量18g
材質本体:アルミ
キャップ:PBT樹脂
芯材質:ナイロン
油性
中字
雨天時や雨あがりの濡れた面にもそのまま筆記できます。
電気工、設備工、配管工のスリーブ、埋設管入れや濡れたコンパネ、コンクリート面にも使えます。
筆記線は踏んでも擦っても消えたりかすれたりしない高耐久インク
コンパネやコンクリート面の筆跡でも減りの少ない耐久芯採用
販売価格

565(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/02 08:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1499ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MP-361 [黒/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)
    EA765MP-362 [赤/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)
    EA765MP-363 [白/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)
    EA765MP-364 [青/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)
    EA765MP-365 [黄/中字] 油性ペイントマーカー(蛍光/全天候型)
    EA765MP-366 [桃/中字] 油性ペイントマーカー(蛍光/全天候型)
    ウェブカタログ画像
    • 濡れた面にそのまま筆記できます。\n※画像は代表画像です。
    • コンパネやコンクリート面の筆記でも減りの少ない耐久芯採用\n※画像は代表画像です。

    商品動画

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1498ページ
    • エスコ便利カタログ1499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top