すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-402

品名 : 3色ミニチャコペンセット(ホワイト/ピンク/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカークロバー(Clover)型番24-085
カラーホワイト、ブルー、ピンク先端径約1.8mm
重量(g)12材質本体:天然木 
芯:粘土、ワックス
顔料 ブラシ:ポリスチレン
用途布へのしるし付けに。
お手頃サイズの3本セット
ペンシルタイプ
ブラシ付き
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1550ページ1828ページ2154ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top