すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-481

品名 : [EA765MP-471用] 替チョーク(黒/6本)

仕様

メーカーたくみ型番7825
カラー黒入数6本
芯径φ5mm材質ケース:ABS
芯:水溶性ワックス、界面活性剤、ステアリン酸、顔料
重量38.5g
[EA765MP-471]用替芯
木材、コンクリート、石膏ボードに
水で消せる水性チョークです。
※溶けやすい材質のため、50℃以下で保管・使用してください。
※マーキング面(材質)によって、消しても筆記跡が残る場合があります。
販売価格

440円(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 14:25現在)

更新
商品入数6販売単位PK
カタログページ1502ページ
バリエーション一覧
EA765MP-481 [EA765MP-471用] 替チョーク(黒/6本)
EA765MP-482 [EA765MP-471~473用] 替チョーク(白/6本)
EA765MP-483 [EA765MP-472用] 替チョーク(赤/6本)
EA765MP-484 [EA765MP-471~473用] 替チョーク(緑/6本)
EA765MP-485 [EA765MP-473用] 替チョーク(青/6本)
その他関連
本体EA765MP-471 : 水性チョーク(黒/ホルダー付)
ウェブカタログ画像
6本入
  • 6本入
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top