すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-501

品名 : 10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー

細字・中字丸芯
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名ペイントマーカー線幅細字:0.8~1.2mm
中字:2.2~2.8mm
インク色細字:赤、青、黄、白、桃
中字:赤、青、黄、白、桃
主溶剤キシレン
着色剤白:白顔料
その他:白顔料+着色染料
軸材質アルミ
ペン芯材質スライバー(アクリル)軸径細字:φ11.0mm
中字:φ15.0mm
全長細字:133.0mm
中字:142.0mm
重量細字:13g(1本あたり)
中字:22.5g(1本あたり)
入数10本組
油性
細字・中字
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
ケース付(165×95×30(H)mm)
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/06/21 10:37現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1498ページ
その他関連
セット商品EA765MP-12B : [赤/中字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-12C : [青/中字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-12D : [黄/中字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-12G : [白/中字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-12N : [桃/中字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-31B : [赤/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-32B : [青/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-34B : [黄/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-35B : [白/細字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-135B : [桃/細字] ペイントマーカー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1498ページ
  • エスコ便利カタログ1499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top