すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-6

品名 : 6本組 中字ペイントマーカー

中字丸芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PX20 6C
商品名ペイントマーカー線幅2.2~2.8mm
<セット内容>6色セット品
  インクカラー
黒・青・緑・黄・赤・白主溶剤キシレン
着色剤黒:黒色染料
白:白顔料
その他:白顔料+着色顔料
軸材質アルミ
ペン芯材質スライバー(アクリル)ケース材質PP樹脂
軸径φ15.0mm全長142.0mm
ケースサイズ143×94×17mm重量151.8g
入数6本組
油性ペイントマーカー
中字
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
販売価格

1,430円(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/04 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1499ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MP-6 6本組 中字ペイントマーカー
    EA765MP-12A [黒/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12B [赤/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12C [青/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12D [黄/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12E [緑/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12F [灰/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12G [白/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12H [金/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12J [銀/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12K [黄緑/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12L [紫/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12M [橙/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12N [桃/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12P [水/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-12R [茶/中字] ペイントマーカー
    EA765MP-13A [黒/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13B [赤/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13C [青/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13D [黄/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13E [緑/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13F [灰/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13G [白/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13H [金/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13J [銀/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13K [黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13L [紫/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13M [橙/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13N [桃/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13P [水/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-13R [茶/中字] ペイントマーカー(10本)
    EA765MP-16 [中字] ペイントマーカー替芯(3本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1498ページ
    • エスコ便利カタログ1499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top