すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-71

品名 : [黒] 油性クレヨン

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SKH-BLA
用途建築・すみつけ用カラー
芯径φ4mmサイズ15×11×140(L)mm
重量11g材質芯:黒鉛
外装:ABS樹脂
入数1本
油性クレヨンタイプ(細書き)
コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。
濡れた面にも筆記できます。
ノック型ホルダーで使いやすいです。
汚れず最後まで使えて経済的
削り不要
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/28 04:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1501ページ
バリエーション一覧
EA765MP-71 [黒] 油性クレヨン
EA765MP-72 [赤] 油性クレヨン
EA765MP-73 4mm[白] 油性クレヨン
その他関連
部品EA765MP-76 : 4mm[黒] 油性クレヨン替芯(3本)
オプションEA765MP-77 : 4mm[赤] 油性クレヨン替芯(3本)
オプションEA765MP-78 : 4mm[白] 油性クレヨン替芯(3本)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は黒色です。
  • エスコ便利カタログ1500ページ
  • エスコ便利カタログ1501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top