すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-82

品名 : [青] 油性クレヨン(高耐久/12本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーブルー入数12本
芯径φ12.7mm全長101mm
148℃までの温度に耐えます
木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能
天候、色あせ、日光に対する耐性があります。
別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 20:21現在)

更新
商品入数12販売単位

代替品

EA765MP-82B
  • 品番

    EA765MP-82B

  • コメント

    変更点:なし(品番整理)

バリエーション一覧
EA765MP-81 [赤] 油性クレヨン(高耐久/12本)
EA765MP-82 [青] 油性クレヨン(高耐久/12本)
EA765MP-83 [黄] 油性クレヨン(高耐久/12本)
EA765MP-84 [黒] 油性クレヨン(高耐久/12本)
その他関連
オプションEA765MP-90 : 150mm クレヨンホルダー
ウェブカタログ画像
12本入り
  • 12本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top