すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MP-82B

品名 : [青] 油性クレヨン(高耐久/12本)

仕様

用途木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキングに色ブルー
全長101mm芯径φ12.7mm
入数12本
148℃までの温度に耐えます。
天候、色あせ、日光に対する耐性があります。
別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。
販売価格

4,350円(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 10:03現在)

更新
商品入数12販売単位箱
バリエーション一覧
EA765MP-81B [赤] 油性クレヨン(高耐久/12本)
EA765MP-82B [青] 油性クレヨン(高耐久/12本)
EA765MP-83B [黄] 油性クレヨン(高耐久/12本)
EA765MP-84B [黒] 油性クレヨン(高耐久/12本)
その他関連
オプションEA765MP-90 : 150mm クレヨンホルダー
ウェブカタログ画像
  • 本商品は青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top