すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MS-31

品名 : [赤] ブラックボードマーカー(太字)

こすれに強く、水・雨に流れにくいブラックボードマーカー

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PCE2508K1P.15
商品名ブラックボードポスカインク色赤
線幅8.0mm全長×軸径123.3×24.1mm
厚さ24.8mm材質軸:PP樹脂
ペン芯:アクリル繊維
重量40g入数1本
太字・角芯
店頭のブラックボードに最適です。
こすれに強く、水・雨に流れにくい
あざやかな発色で濃い色の上に書けます。
角ばった文字や塗りつぶしに
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/26 10:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1784ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MS-31 [赤] ブラックボードマーカー(太字)
    EA765MS-32 [緑] ブラックボードマーカー(太字)
    EA765MS-33 [黄緑] ブラックボードマーカー(太字)
    EA765MS-34 [黄] ブラックボードマーカー(太字)
    EA765MS-35 [橙] ブラックボードマーカー(太字)
    EA765MS-36 [桃] ブラックボードマーカー(太字)
    EA765MS-37 [水色] ブラックボードマーカー(太字)
    EA765MS-38 [白] ブラックボードマーカー(太字)
    その他関連
    関連商品EA765MS-30 : 8本組/太字 水性ブラックボードマーカー
    ウェブカタログ画像
    • 水・雨に流れにくい
    • 水ぶきで消せる

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1784ページ
    • エスコ便利カタログ1785ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top