すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MT-23

品名 : [青] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm)

仕様

メーカーシヤチハタ型番K-710/H-B
インク色青線幅1.0mm
先端長30mm全長148mm
材質アルミニウム重量13g
入数1本
油性ロングノーズマーカー
細長いペン先が各種作業現場で大活躍
一般のマーカーでは届かない、狭くて深いスキマへのマーキングや部品の穴を通してのマーキングができます。
ポケットに差したまま作業ができるストラップ用の穴付きキャップ
本体に定規付きで、作業中ねじなどの深さを測ることが可能
替芯(1本)付き
インキ補充可能
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA765MT-21 [黒] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm)
EA765MT-22 [赤] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm)
EA765MT-23 [青] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm)
その他関連
オプションEA765MT-28 : [EA765MT-23用] 補充インク(青)
ウェブカタログ画像
  • ポケットに差したまま作業ができます。\n※画像は代表画像、本商品は青色です。
  • 細長いペン先が各種作業現場で大活躍\n※画像は代表画像、本商品は青色です。
  • 定規付き
  • ストラップ用の穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top