すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MT-51

品名 : 1.0mmx24mm [黒]ロングノーズ油性マーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ペン先が長く奥深くまで届きます

仕様

メーカーサクラクレパス型番KPKL-S #49
商品名ネジ穴用マーカーカラー
入数1本線幅1mm
ペン先長さ24mm材質本体・キャップ・尾栓:PP
ペン先パイプ:ステンレス
サイズ140×φ12mm
ペン先が長く奥深くまで届きます。
細身の軸(10mm)で扱いやすくなっています。
長い金属パイプでペン先を保護します。
油性染料/透明調です。
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/13 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MV-283
バリエーション一覧
EA765MT-51 1.0mmx24mm [黒]ロングノーズ油性マーカー
EA765MT-52 1.0mmx24mm [赤]ロングノーズ油性マーカー
EA765MT-51B 1.0mmx24mm [黒]ロングノーズ油性マーカー(12本)
EA765MT-52B 1.0mmx24mm [赤]ロングノーズ油性マーカー(12本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top