すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-142

品名 : [黒/低温用] 油性マーカー(工業用)

仕様

メーカーサクラクレパス商品名ソリッドマーカー
芯径φ13mmインク色
入数1本重量(g)33g
適応温度-40~100℃
従来の固形・液体塗料ではマーキングできなかったー10℃以下の低温環境に使用できます。
キャップを外すとすぐに使え、マーカーは最後まで使い切れます。
5~7分の乾燥で指につかなくなります。
(完全乾燥には30~60分放置してください)
耐水性・耐候性があり、金属・樹脂・ガラスなど様々な材質・素材に使えます。
マーカーはにじんだりしません。
サイズ12×135×12mm
油性
販売価格

555(税抜)/ 611円(税込)

カタログ価格

555円(税抜)/611円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/04 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1501ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-144 [黄/低温用] 油性マーカー(工業用)
    EA765MV-143 [赤/低温用] 油性マーカー(工業用)
    EA765MV-145 [緑/低温用] 油性マーカー(工業用)
    EA765MV-146 [青/低温用] 油性マーカー(工業用)
    EA765MV-142 [黒/低温用] 油性マーカー(工業用)
    EA765MV-141 [白/低温用] 油性マーカー(工業用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1500ページ
    • エスコ便利カタログ1501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top