すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MV-160

品名 : 4本組 油性固形マーカーセット(工業/建築用)

仕様

メーカーサクラクレパス型番※ESCOオリジナルセット品
商品名ソリッドマーカー用途・塗装の剥離、キズの補修に(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
・屋外用備品へのマーク・名前書き用
・鉄、鋼材、木材・合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
インク色白・赤・黄・青(4本組)芯径φ13mm
重量27g(1本あたり)材質軸・キャップ:PP
受皿・回転軸:POM
ケースサイズ:186×103×34(H)mm
材質:ポリプロピレン
油性アルコール系顔料
ボタ落ちがなく、ハケや筆が不要
書きやすく便利・すぐ書けます。
ペンキのように攪拌しなくてもよく、ハケや筆がいりません。
上向きでも使えます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
後部のネジを回転(送り出し)(中字)、又は本体部分を外して新しいインキを出し(極太・細字)、最後まで使えます。
水中の建造物に直接マーキングできます。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
ケース付き
販売価格

1,660円(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA765MV-161 : [白] 油性固形マーカー(工業/建築用)
セット商品EA765MV-163 : [赤] 油性固形マーカー(工業/建築用)
セット商品EA765MV-164 : [黄] 油性固形マーカー(工業/建築用)
セット商品EA765MV-166 : [青] 油性固形マーカー(工業/建築用)
セット商品EA508KA-2A : 186x103x34mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top