すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-189

品名 : [白/細字] 水性マーカー(布用)

仕様

メーカーサクラクレパス型番YKM-S#50
商品名マイネームインク色
線幅1.5mm全長133mm
重量(g)20入数1本
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維
布用
細字
濃い色の布にもくっきり書け、名前がしっかり見える。
名前書きの定番「マイネーム」の白インキタイプ。
水性
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2025/08/03 09:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1832ページ
バリエーション一覧
EA765MV-188 [白/極細] 水性マーカー(布用)
EA765MV-189 [白/細字] 水性マーカー(布用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1832ページ
  • エスコ便利カタログ1833ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top