すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-2

品名 : [蛍光桃/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)

ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。

仕様

メーカーサクラクレパス型番KPMK-M#320
インク色蛍光ピンク線幅2mm
入数1本材質軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途・木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用
中字
油性
ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色
インキ量が多いので、長く書けます。
風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/07/06 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1500ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-1 [蛍光黄/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-2 [蛍光桃/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-3 [白/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-4 [赤/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-5 [水/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-6 [黒/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-7 [緑/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-8 [銀/中字] 油性ペイントマーカー(工業用)
    EA765MV-1B [蛍光黄/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    EA765MV-2B [蛍光桃/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    EA765MV-3B [白/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    EA765MV-4B [赤/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    EA765MV-5B [水/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    EA765MV-6B [黒/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    EA765MV-7B [緑/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    EA765MV-8B [銀/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本)
    ウェブカタログ画像
    • ペン先の耐久性が高いです。
    • エスコ便利カタログ1500ページ
    • エスコ便利カタログ1501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top