すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-236

品名 : [橙/細字] 水性マーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番ZPK-S#5
商品名ピグマックスインク色
全長137mm最大径11mm
線幅1.0mm重量8g
材質軸・キャップ・先栓:PP
ペン先:ポリエステル繊維
裏うつりせず、いやなにおいがありません。
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
耐水性、耐光性に優れています。
細字
水性
入数1本
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-231 [黒/細字] 水性マーカー
    EA765MV-232 [赤/細字] 水性マーカー
    EA765MV-233 [青/細字] 水性マーカー
    EA765MV-234 [緑/細字] 水性マーカー
    EA765MV-235 [黄/細字] 水性マーカー
    EA765MV-236 [橙/細字] 水性マーカー
    EA765MV-237 [茶/細字] 水性マーカー
    EA765MV-238 [紫/細字] 水性マーカー
    EA765MV-239 [白/細字] 水性マーカー
    EA765MV-240 [薄橙/細字] 水性マーカー
    EA765MV-241 [桃/細字] 水性マーカー
    EA765MV-242 [黄緑/細字] 水性マーカー
    EA765MV-243 [空/細字] 水性マーカー
    EA765MV-228 8本組/細字 水性マーカー
    EA765MV-230 12本組/細字 水性マーカー
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top