すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539PA-60

品名 : [EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用)

仕様

軸穴径φ12mmピッチ68mm
巾95mm
EA539P-20、-21用
T形・六角用
販売価格

35,700円(税抜)/ 39,270円(税込)

カタログ価格

35,700円(税抜)/39,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0240ページ
バリエーション一覧
EA539PA-60 [EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用)
EA539PA-150 [EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッド
EA539PA-160 [EA539P-20・21用] パンチャーヘッド
EA539PA-170 [EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッド
EA539PA-180 [EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド
その他関連
本体EA539P-20 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具
本体EA539P-21 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具
関連商品EA539PA-63 : [EA539P-20・21用] 14- 20m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-64 : [EA539P-20・21用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-65 : [EA539P-20・21用] 27- 44m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-66 : [EA539P-20・21用] 45- 60m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-67 : [EA539P-20・21用] 61- 76m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-68 : [EA539P-20・21用] 77- 98m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-69 : [EA539P-20・21用] 99-122m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-70 : [EA539P-20・21用] 123-154m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-71 : [EA539P-20・21用] 155-190m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-72 : [EA539P-20・21用] 191-240m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-83 : [EA539P-20・21用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-84 : [EA539P-20・21用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-85 : [EA539P-20・21用] 110-125m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-86 : [EA539P-20・21用] 150m㎡ 圧縮ダイス
関連商品EA539PA-87 : [EA539P-20・21用] 180-200m㎡ 圧縮ダイス
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top