すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-316B

品名 : 0.5mm シャープペンシル(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサクラクレパス型番NSE100K#44
全長×軸径145×11mm芯径0.5mm
ボディカラーグレー入数10本
重量(g)6材質軸:再生PMMA、ノック・クリップ:再生ABS、グリップ:再生エラストマー、先端パイプ:NS/POM
ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指にやさしくフィットします。
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 22:54現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA765ME-60B
  • 品番

    EA765ME-60B

  • コメント

    0.5mm 10本 メーカー違い

バリエーション一覧
EA765MV-316 0.5mm シャープペンシル
EA765MV-316B 0.5mm シャープペンシル(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top