すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MV-643

品名 : 420ml 絵具(耐水性/山吹色)

仕様

メーカーサクラクレパス型番ETPW420P#4
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、室内装飾などにカラー山吹色
内容量420ml入数1本
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
注意
1.塗料と同じように、使用前は絵の具をよく混ぜて、均一状態にしてください。
2.うすめる水の量は、30%くらいが適当です。
3.絵の具が乾くと耐水性になりますので、洗い落す時は、乾かないうちに水で洗い流してください。
4.使用後は容器口部の絵の具をきれいに拭き取り、必ず中ブタとキャップをしてください。中ブタの開閉はゆっくりと行ってください。
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1788ページ
数量:

この商品には、38点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-632 200ml 絵具(耐水性/金)
    EA765MV-633 200ml 絵具(耐水性/銀)
    EA765MV-634 200ml 絵具(耐水性/蛍光レモン)
    EA765MV-635 200ml 絵具(耐水性/蛍光オレンジ)
    EA765MV-636 200ml 絵具(耐水性/蛍光レッド)
    EA765MV-637 200ml 絵具(耐水性/蛍光ピンク)
    EA765MV-638 200ml 絵具(耐水性/蛍光グリーン)
    EA765MV-639 200ml 絵具(耐水性/蛍光ブルー)
    EA765MV-640 420ml 絵具(耐水性/白)
    EA765MV-641 420ml 絵具(耐水性/レモン)
    EA765MV-642 420ml 絵具(耐水性/黄)
    EA765MV-643 420ml 絵具(耐水性/山吹色)
    EA765MV-644 420ml 絵具(耐水性/橙)
    EA765MV-645 420ml 絵具(耐水性/朱色)
    EA765MV-646 420ml 絵具(耐水性/朱赤)
    EA765MV-647 420ml 絵具(耐水性/赤)
    EA765MV-648 420ml 絵具(耐水性/黄緑)
    EA765MV-649 420ml 絵具(耐水性/緑)
    EA765MV-650 420ml 絵具(耐水性/深緑)
    EA765MV-651 420ml 絵具(耐水性/ビリジアン)
    EA765MV-652 420ml 絵具(耐水性/水色)
    EA765MV-653 420ml 絵具(耐水性/空色)
    EA765MV-654 420ml 絵具(耐水性/セルリアンブルー)
    EA765MV-655 420ml 絵具(耐水性/青)
    EA765MV-656 420ml 絵具(耐水性/群青色)
    EA765MV-657 420ml 絵具(耐水性/あおふじ色)
    EA765MV-658 420ml 絵具(耐水性/藍)
    EA765MV-659 420ml 絵具(耐水性/灰)
    EA765MV-660 420ml 絵具(耐水性/黒)
    EA765MV-661 420ml 絵具(耐水性/黄土色)
    EA765MV-662 420ml 絵具(耐水性/茶)
    EA765MV-663 420ml 絵具(耐水性/こげ茶)
    EA765MV-664 420ml 絵具(耐水性/薄橙)
    EA765MV-665 420ml 絵具(耐水性/ピンク)
    EA765MV-666 420ml 絵具(耐水性/オペラレッド)
    EA765MV-667 420ml 絵具(耐水性/ローズ)
    EA765MV-668 420ml 絵具(耐水性/赤紫)
    EA765MV-669 420ml 絵具(耐水性/紫)
    ウェブカタログ画像
    ※本商品は山吹色(下段)です。
    • ※本商品は山吹色(下段)です。
    • ※本商品は山吹色です。
    • エスコ便利カタログ1788ページ
    • エスコ便利カタログ1789ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top